アクシスコミュニケーションズ
AXIS F7225-RE Pinhole
極めて目立たないピンホールセンサー
1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒
極めて目立たないデザイン
97°の水平視野
Forensic WDR
IP66/IP67定格
フレーム
【最大フレーム/秒】50/60
レンズ
【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】92 °、【垂直視野】45 °
対応
屋外対応
解像度
【ビデオ】最大1920×1200
保証期間
5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)
3.7
動作温度(℃)
-30~55
レンズマウント
レンズマウント:M12
ダイナミックレンジ
Forensic Capture
イメージセンサー
CMOS
IP等級
IP66/67
内容量
1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58030720
02363-001
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください