AXIS A9210 Network I/O Relay Module

AXIS A9210 Network I/O Relay Module - アクシスコミュニケーションズAXIS A9210 Network I/O Relay Module - アクシスコミュニケーションズAXIS A9210 Network I/O Relay Module - アクシスコミュニケーションズ

拡張機能用のI/Oモジュール
Form Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合
I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応
1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート
Axisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベース
Axis Edge Vaultによる装置保護

仕様デジタルI/O、PoweroverEthernetその他【アクセスコントロールスタンダード】UL294保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~55リレー1アラーム【入力/出力】2/5/3入力電圧DC 12-12 VPoE対応4内容量1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803072902861-001
オープン
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする