AXIS S1216 TOWER

AXIS S1216 TOWER - アクシスコミュニケーションズ

16点のAXIS Camera Station License付きですぐに使える録画サーバー
スケーラブルで強力なソリューション
TPMでサーバー/クライアントを保護
8TBの容量
AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き
充実したサポートと5年保証

仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1形状Towerチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】32HDD【空きHDDベイ】1保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】8TBベイ数【合計数】2RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configuredライセンス数16システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021内容量1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803080802694-005
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする