曜日別特売

AXIS S1264 RACK 24TB

AXIS S1264 RACK 24TB - アクシスコミュニケーションズ

購入後すぐに利用可能な録画サーバー
スケーラブルで強力なソリューション
RAIDを含む柔軟なストレージオプション
24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能
AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き
充実したサポートと5年保証

仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 2Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96HDD【空きHDDベイ】6/4保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】24/64/144TBベイ数【合計数】12RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10ライセンス数64システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021内容量1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803088702539-001
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする