ベランダ・玄関ブラシ

ベランダ・玄関ブラシ - アイセンベランダ・玄関ブラシ - アイセンベランダ・玄関ブラシ - アイセン

カキ出しブラシがコンクリート、タイル、外壁などの細かいミゾにしっかりと入り込んで汚れを落とす、ベランダ・玄関用ブラシ。

材質柄:アルミニウム・ポリプロピレン、台:ABS樹脂・ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・面ファスナー:ポリエステル、スポンジ・ブラシ部分:ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン、調節ボタン:ポリアセタール質量(g)(約)250寸法(cm)(約)8.5×5.5×81繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58065300CVB01
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする