二槽式洗濯機5kg

二槽式洗濯機5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)

清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」&「ステンレス脱水槽」。便利「風呂水専用給水口」。風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載

本体質量(kg)
25
幅(mm)(ボディ)760容量(kg)洗濯・脱水 5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:210/260、脱水:110/140水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064925AQW-N501(W)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする