おたふく手袋
757 フィットワーキングソックス 線入 サラシ 先丸 5足組
伸縮性が高く、足にピッタリフィットします。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5578
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
形状
つま先:先丸
色
ホワイト
サイズ
フリー
サイズ(cm)
24~26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071706
757
¥1,480
¥
1,198
¥1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください