タンガロイ
タング・マイスター用ヘッド 4枚刃 スクエアタイプ 汎用型 VED
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
702-4380
材質
PVDコーティング
長さ(mm)
基準:25.5
径(Φmm)
接触部:18.3
溝数
4
番号
図:2
加工径(mm)
20
スパナ
KEYV-S12
トルク(N・m)
28
ねじれ角(°)
溝:30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
15
接続ねじサイズ
S12
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073176
VED200L15.0R20-04S12 AH725
¥
35,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください