曜日別特売

35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215

35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215 - タンガロイ

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。材質CVDコーティング切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58095400VNMG160408-TM T9215208-43620.8
16,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58095409VNMG160412-TM T9215208-43681.2
16,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58096590VNMG160412 T9215208-46871.2
16,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする