タンガロイ
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215
VNMG160408-TM T9215
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
208-4362
208-4362
208-4368
208-4687
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58095400
品番
VNMG160408-TM T9215
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4362
コーナーR(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.6
内接円(mm)
9.525
コーティング
CVD
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81