テイケン
EGG32 耐熱作業手袋
グーデン[[RD]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途
鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。
トラスコ品番
228-3284
材質
パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
全長(cm)
24
耐熱温度(℃)
300
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069859
EGG32
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください