曜日別特売

フェルト入り耐熱5本指手袋

フェルト入り耐熱5本指手袋 - テイケン

フェルト入りの耐熱手袋
フェルト入りのため、厚みがあります。

用途鍛造・鉄鋼等の高温物を取り扱う作業用。サイズフリー材質表:コーネックス混FBLフェルト、中:コーネックスフェルト、裏:綿ベージュトラスコ品番347-6895全長(cm)35中指長(cm)9耐熱温度(℃)350~400手のひらまわり(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069868CGF6F35350~40035
14,720
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする