曜日別特売

フェルトバフ ソフトタイプ

フェルトバフ ソフトタイプ - NSK(ナカニシ)

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。
均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。

用途
各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。
トラスコ品番831-4970軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5806676153344
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする