曜日別特売

卓上グラインダ用 切削盤用 GC

卓上グラインダ用 切削盤用 GC - NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GC - NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GC - NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GC - NORITAKE(ノリタケ)

GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。

用途
適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。
超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など
トラスコ品番825-6061材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)16砥材GC硬度J砥粒GC結合剤V外径(mm)150穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40内容量1箱(10個)
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580667361000E10150
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする