胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック) - ツヨロン(藤井電工)

バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます

長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58107345TB-TRL-593-BLK-BK-M
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする