曜日別特売

220USB-P1GRE 電ドラボールプラス ギャラクシー赤

220USB-P1GRE 電ドラボールプラス ギャラクシー赤 - ベッセル

限定カラー:赤
回転数・トルク3段階切替モード。
強化ギアとボディで従来比20%強度アップ。
充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。
落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。

用途電子端子台作業、分電盤端子作業などにトラスコ品番679-8371セット内容本体…1本、ビット+2/-6×100mm…1本、USB充電ケーブル…1本、取扱説明書・保証書…1材質本体:PC+TPE、ビット:ビット材内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066675220USB-P1GRE
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする