三菱マテリアル
ヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド
トラスコ品番
688-0872
刃数
6枚、ZEFP:6枚
全長(mm)
33.7
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
DCON:0
有効長(mm)
0
首下長(mm)
19、LH:19
コーナー半径(mm)
1、RE:1
ねじれ角(°)
40、FHA:40
シャンク径(mm)
0
刃径(mm)
12
切削径(Φmm)
DC:12
機能長さ(mm)
LF:33.7
最大切込み(mm)
APMX:12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103450
IMX12C6HV120R10012C EP7020
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください