ミトロイ
タップ用ビットソケット
タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途
タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。
材質
本体:クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
軸:6.35
内容量
1本
注意
※タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
適合タップ
ソケット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075005
ET-M6
680-1518
67
4.5
M6
10.5
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075021
ET-M78
680-1519
67
5
M7、M8
11
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075030
ET-M910
680-1516
67
5.5
M9、M10
11.5
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075039
ET-M12
680-1515
67
6.5
M12
12.5
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075048
ET-M16
680-1520
77
10
M16
18.5
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075057
ET-M20
680-1517
77
12
M20
21
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください