ニュースプレーラッカー細書き用 300ml

ニュースプレーラッカー細書き用 300ml - ロックペイント

手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐応変性にすぐれています。

用途丸パターン材質アクリルラッカー容量(L)0.3塗り重ね可能時間(分)30~(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間夏期20~30分、冬期30~60分危険物の性状非水溶性内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076071H62-2012-65851-2422しろ0.328L
1,040
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
58076080H62-2021-65851-2423レッド0.012L
1,040
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
58076089H62-2034-65851-2424ブラック0.012L
1,040
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
58076098H62-2824-65851-2425きいろ0.012L
1,040
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする