中興化成工業
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)
帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途
硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。
コンベヤガイドのライニング。
静電気を嫌う工程に。
材質
基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.28
色
ブラック
備考
切断にはカッターが必要
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~80
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
120
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103818
AUB112B28X25X20
682-3554
25
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58103827
AUB112B28X50X20
682-3608
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください