ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”

ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” - フィッシャーナイロンプラグ”SX GREENプラグ” - フィッシャーナイロンプラグ”SX GREENプラグ” - フィッシャー

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。

用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35内容量1箱(90本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58068608567806
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする