ノートン(サンゴバン)
切断砥石 ブレイズ2
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番
684-2728
材質
セラミック砥粒SGブレイズ
粒度
46
砥材
SGB+
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12300
硬度
X
刃厚(mm)
1.2
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066727
2TWC125SGB212-1P
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください