テサパック エコ&ストロング

テサパック エコ&ストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ストロング - tesa(テサ/テサテープ)

100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。
リサイクルマークが印刷されています。

用途15kgまでの中・軽量物の梱包に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.057備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5806645658155-50-66700-0926ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
5806646558156-50-66700-0927グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする