テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ

テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ - tesa(テサ/テサテープ)テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ - tesa(テサ/テサテープ)テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ - tesa(テサ/テサテープ)

<特長>
・良好なタック性とせん断強さを有します。
・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。

用途
<用途>
・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。
・家具を輸送する際の固定に適します。
・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。
・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。
半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58104877533155mm × 50m
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
581048865331510mm × 50m
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
581048955331515mm × 50m
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
581049115331525mm × 50m
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
581049205331538mm × 50m
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
581049295331550mm × 50m
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする