テサパック エコ&ウルトラストロング

テサパック エコ&ウルトラストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ウルトラストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ウルトラストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ウルトラストロング - tesa(テサ/テサテープ)テサパック エコ&ウルトラストロング - tesa(テサ/テサテープ)

再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。
保持力と強度に優れているタイプです。

用途30kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0930材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.056クリア備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)60内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5806648158297-50-66
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする