曜日別特売

ウエス ハードワイプアルファ ブルー ロール (2巻入)

ウエス ハードワイプアルファ ブルー ロール  (2巻入) - 橋本クロス

パルプ繊維とポリエステル繊維の強度のある不織布です。
耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。
拭き取り面にケバが残りません。
エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。

用途
アルコールや溶剤を含ませた拭き取りに。
食品工場などに。
整備工場や製造工場でのふき取り作業に。
トラスコ品番690-1717材質パルプ、ポリエステルブルー短辺(mm)262長辺(mm)380繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066517ALR40B
15,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする