曜日別特売

ウエス ハードワイプアルファ ブルー 4ツ折 60枚×18袋(1080枚)

ウエス ハードワイプアルファ ブルー 4ツ折  60枚×18袋(1080枚) - 橋本クロス

強度があり、吸収性の良い生地を使用しています。
水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの心配がありません。
毛羽立ちや糸くずの発生が少ないワイパーです。
布ウエスのように素材やサイズを選別する手間が無く、作業性を損ないません。
エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。
ポリパック仕様で保管に便利です。

用途
製造業全般、食品工場のメンテナンス作業に。
印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に。
装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに。
食品工場・フードサービスでのふき取りに。
医療機関・福祉施設などでのふき取りに。
自動車整備工場などのサービスの現場でのふき取りに。
トラスコ品番690-1543材質パルプ・ポリプロピレン不織布短辺(mm)300長辺(mm)350シートサイズ(mm)300×350入数60枚内容量1ケース(18袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066508AL770B
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする