バートル
リチウムイオンバッテリーAC09
最大毎秒105リットルの風量を1時間発揮するハイスペックバッテリーです。
約4時間の急速充電です。
適合機種
IC01-1、AC09-1/09-2、AC08-1/08-2、AC370/371、AC310/311
セット内容
リチウムイオンバッテリー1個、充電器1個、取扱説明書/保証書1セット
出力電圧(V)
最大24
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
4900
最大風量(L/sec)
105
バッテリー稼動時間
24V:1時間+18V:約5時間(平均68L毎秒)※24V電圧は1時間の使用で自動的に18Vに切り替わり平均68L秒で稼働
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075565
AC09-72-F
701-4923
メタリックゴールド
¥27,000
取扱い終了
58075581
AC09-96-F
701-1746
メタリックレッド
¥27,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください