曜日別特売

チャコ チャコペルファイン

チャコ チャコペルファイン - Clover(クロバー)

布の上に色がつくのでしるしが良くみえます。
手軽に使えるペンシルタイプのチャコです。
ご使用前に必ず共布でしるしが消えるかどうか水洗いでお試しください。
しるしを消さずにアイロンをかけたりドライクリーニングをすると
しるしが消えない場合があります。
ご注意ください。

用途洋裁、パッチワークでの布へのしるしつけに。トラスコ品番658-4069材質芯:粘土、ワックス、顔料、柄:木全長(mm)160ホワイト芯径(mm)3.7内容量1箱(12本)
注意
※チャコの芯は大変やわらかいので、削る際には十分ご注意の上、小型削り器かカッターナイフをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074479745201
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする