小林クリエイト
白紙ロール 5850B12 10本入
トラスコ品番
523-7562
適合機種
MP-190、MP-19XG、CP-192G、CCP-192G、他
材質
上質紙
形状
ロール記録紙
幅(mm)
58
長さ(m)
24
外径(mm)
50
内容量
1箱(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073341
2511988410
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください