用途SAP5W1.5DSQEHV。
1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。
ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。
納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。
組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。
トラスコ品番475-5432材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:半田/外部:圧着全長(m)5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線1.5DS-QEHV(TA)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個