用途BP1.5W3C2。
3C-2Vケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。
ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。
納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。
組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。
トラスコ品番474-7521材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線3C-2VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個