高木綱業
ビニロン金剛打ロープ 300m
耐候性・耐久性に優れたロープです。
三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。
用途
各種作業用として。
旗の昇降用。
材質
ビニロン+ポリエステル混紡
色
白
トラスコ品番
254-5430
長さ(m)
300
線径(mm)
3
打込方式
【ロープ】金剛打
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066709
364203
3
300
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください