日東電工ベースマテリアル
包装用紙粘着テープ No.820 ホワイト
和紙を基材として使用しているため、良好な手切れ性を持っています。
用途
小箱、包装紙、ポリ袋のシールに。
トラスコ品番
193-3541
材質
基材:和紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
30
色
ホワイト
長さ(m)
18
内容量
1箱(4巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066447
820-30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください