FUBARマイクロファイバーフィッティド

FUBARマイクロファイバーフィッティド - fubarFUBARマイクロファイバーフィッティド - fubarFUBARマイクロファイバーフィッティド - fubarFUBARマイクロファイバーフィッティド - fubarFUBARマイクロファイバーフィッティド - fubarFUBARマイクロファイバーフィッティド - fubarFUBARマイクロファイバーフィッティド - fubarFUBARマイクロファイバーフィッティド - fubar

衝撃吸収×グリップ力 手のひらに衝撃吸収パッドを内蔵。衝撃をしっかりと和らげながら分厚すぎない設計により、作業時の動作を妨げません。シリコン製のすべり止めプリントを施すことで、マイクロファイバー特有の滑りやすさを補完。

用途軽作業/工具作業/整備業/運送業/倉庫作業/自転車・バイク材質【手のひら】人工皮革【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン【手首スラップ部】人工皮革【すべり止め部分】シリコン内容量1双
関連資料:(1.22MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58105148FB-56M
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58105157FB-56L
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58105166FB-57M
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58105175FB-57L
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58105191FB-58M
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
58105200FB-58L
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
58105209FB-58LL
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする