曜日別特売

トランスポートバッグ 120サイズ

トランスポートバッグ 120サイズ - 三栄産業トランスポートバッグ 120サイズ - 三栄産業トランスポートバッグ 120サイズ - 三栄産業トランスポートバッグ 120サイズ - 三栄産業トランスポートバッグ 120サイズ - 三栄産業

撥水性のある生地を使用したダンボールの代わりになるバッグです。
ダイヤル錠や結束バンドで施錠可能な仕組みで、天面に宅配伝票が付いているので、梱包資材不要で繰り返し使用できます。
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
本社、支社、工場間の書類等のやりとりに。
A3サイズまでの書類管理に。
出張や旅行時、着替えなどの荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。
トラスコ品番698-2050材質コーデュラポリエステル、ファスナー仕様:YKKコイルファスナー幅(mm)500高さ(mm)300奥行(mm)360容量(L)54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074680WS-TP120C
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする