AC[研磨材]
”スカットディスク S/C”アルミナタイプ
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途
鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。
トラスコ品番
852-6075
材質
砥材:アルミナ
粒度
80~120相当
色
ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074601
SKDFB25-S/C-M
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください