曜日別特売

HDMIケーブル イコライザー付き

HDMIケーブル イコライザー付き - ホーリック

イコライザー内蔵ケーブルです。
フルHD対応です。
3重シールドです。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。
3D対応(1080pフルHD可)です。
DeepColor対応です。
金メッキ端子です。
無鉛ハンダ・OFC電材を使用しています。

用途プロジェクターなど長距離の接続に。付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USBトラスコ品番377-8963材質ケーブル:PVC、コネクタアウター:アルミゴールド長さ(m)30コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069825HDM300-595GD
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする