曜日別特売

複動式コードレスパンチャー

複動式コードレスパンチャー - DIAMOND複動式コードレスパンチャー - DIAMOND複動式コードレスパンチャー - DIAMOND

36Vブラシレスモーターを搭載しています。
高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。
1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。
モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。
スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。
本体重量11.9kgのコンパクトボディです。
実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。

用途
フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。
36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。
付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)トラスコ品番417-9664セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)寸法(mm)ふところ:40穴径(Φmm)(最大)20最大穴あけ能力(mm) 鉄工20バッテリー電圧(V)36最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20長穴(mm)(最大)14×21最大穴あけ能力(mm) ステンレス20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075608EPC2009W
305,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする