DIAMOND
コードレス複動パンチャー
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。
スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。
7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
用途
S400の穴あけ用。
仕様
最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm
付属品
充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセット
トラスコ品番
694-1916
幅(mm)
90
寸法(mm)
ふところ:25
高さ(mm)
268
奥行(mm)
349
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
15
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36
充電時間(分)
40
最大穴あけ能力(mm)
15、鉄(SS400相当):15
穴サイズ(mm)
15
長穴(mm)
(最大)11.0×16.5
穴径(mm)
15
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075617
EPC-1525W
¥
285,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください