曜日別特売

クランプメーター

クランプメーター - Flukeクランプメーター - Flukeクランプメーター - Fluke

世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター
薄型ジョー
i2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示
屋外作業に対応したIP54定格

用途CAT III 1500V クランプメーター付属品TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケーストラスコ品番594-4399幅(mm)84高さ(mm)281奥行(mm)49交流電圧(V)6001000抵抗(Ω)600.0、6000、60.00k直流電圧(V)0.5、600.0、1500交流電流(A)999.9直流電流(A)999.9測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074610393FC
52,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする