耐切創手袋”EVOカットレジストLight”

耐切創手袋”EVOカットレジストLight” - トワロン耐切創手袋”EVOカットレジストLight” - トワロン耐切創手袋”EVOカットレジストLight” - トワロン耐切創手袋”EVOカットレジストLight” - トワロン耐切創手袋”EVOカットレジストLight” - トワロン

高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。
手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。
編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。

用途
ガラス工業、ガラス基板取扱い。
エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。
アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。
トラスコ品番538-8098材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1【リスト】グリーンサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)20.2色(本体)ホワイトゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075730179-LL
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする