充電式LEDライト SLIM 1200

充電式LEDライト SLIM 1200 - NEBO充電式LEDライト SLIM 1200 - NEBO充電式LEDライト SLIM 1200 - NEBO充電式LEDライト SLIM 1200 - NEBO充電式LEDライト SLIM 1200 - NEBO充電式LEDライト SLIM 1200 - NEBO充電式LEDライト SLIM 1200 - NEBO充電式LEDライト SLIM 1200 - NEBO

最大1200ルーメンで、詳細な検査作業や一般的な照明に十分な明るさを提供します。
緊急時に使用できる明るいストロボ設定を含む、白色と赤色のライトを備えています。
マグネット式ポケットクリップとマグネット式ベースが付属しており、さまざまな作業環境でハンズフリーで簡単に使用できます。
USB充電式バッテリーを搭載しており、便利な充電が可能で、必要なときにライトをすぐに使用できます。
防水性と携帯性を考慮して設計されており、プロの使用にもアウトドア活動にも適しています。

トラスコ品番692-9885材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)112保護等級IPX7使用電池USB充電式内蔵バッテリー外径(mm)23明るさ(Lm)1200(ターボ)/700(ハイ)/350(ミドル)/30(ロー)/700(ストロボ)/8(赤色ストロボ)最大点灯時間【TURBO】30秒/【HIGH】1.75時間/【MIDDLE】3時間/【LOW】12時間/【STROBE】2時間・(赤色)6時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073316NEB-WLT-1007-G
9,750
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする