マクセルスリオンテック
”超耐熱アルミ箔粘着テープ”
優れた耐熱性能のアルミテープです。
簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
用途
高温の配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
トラスコ品番
600-5749
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-30~300
連続使用温度(℃)
180
粘着力(N/10mm)
7
つや
なし
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103836
806320-00-300X20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください