曜日別特売

アイスノン ネッククーラー

アイスノン ネッククーラー - アイスノンアイスノン ネッククーラー - アイスノンアイスノン ネッククーラー - アイスノンアイスノン ネッククーラー - アイスノンアイスノン ネッククーラー - アイスノンアイスノン ネッククーラー - アイスノンアイスノン ネッククーラー - アイスノンアイスノン ネッククーラー - アイスノン

首につけるだけで18℃の冷たさが続くPCM素材が、首もとの熱を吸収するネックリングです。
内容物が溶けたら、冷蔵庫など18℃以下の環境に置くことで、再び固まり冷たさが復活します。
結露しにくく、首や衣類が濡れにくい仕様です。
くり返し使用できます。
暑い季節の通勤・通学やおでかけ、お散歩に。
料理や掃除などの家事のときにも。
*冷たさの感覚は個人差があり、使用環境によっても感じ方は異なります。

用途暑い季節の熱中対策材質本体素材:熱可塑性ポリウレタンアイスグレー内容量1個
注意
※車の中など高温になる場所には放置しないでください。
※炎や火気の近くでは使用しないでください。
※自分で着脱できない方は使用しないでください。
※4歳未満には使用しないでください。
※就寝時には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5807566002521-0T700-3283177S
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5807566902522-0T700-3284187M
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5807567802523-0T700-3282187L
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする