曜日別特売

キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202

キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 - Nito

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。
シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。
配線用ノックアウト付です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。

トラスコ品番700-4158材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:140×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)200有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074348OPK14-23P
7,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする