クッションラバーマット(透水性)

クッションラバーマット(透水性) - SLDS(セルデス)クッションラバーマット(透水性) - SLDS(セルデス)クッションラバーマット(透水性) - SLDS(セルデス)クッションラバーマット(透水性) - SLDS(セルデス)クッションラバーマット(透水性) - SLDS(セルデス)

屋内、屋外で使用可能なカラーゴムチップ舗装材。
高い吸収力により転倒時の安全性が高く、足を痛めにくい設計。
原材料のゴムチップファ表面に細やかな凸凹を作り、滑りにくい形状で安全をサポートします。
透水性に優れているため雨の日でも安全にご使用いただけます。

用途エントランス、通路、公共施設、スポーツ施設、プール、公園など材質EPDMゴム質量(kg)約12/本規格W1m×L3m×H5mm内容量1巻
注意
※車上渡し
※個人宅不可
※ロットにより色合いが違うものがございます。予めご了承ください。
※厚み公差±0~1mm
※数量によっては、パレット積・バラ渡し・リフト、台車等の準備が必要な場合がございます。
※接着剤・テープ等で床へ固定可能.
※マットは、表面からカットしてご使用頂けます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58107589AS-0ブラック
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58107598AS-7グレー
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58107607AS-12グリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする