HI-LEAD
フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト
用途
フランジ形たわみ軸継手用。
付属品
ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
内容量
1セット
注意
※継手本体は付きません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103766
CLB-NO4-20X85
656-6496
【ブシュ】40Φ×22.4
85
M20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58103775
CLB-NO5-25X100
656-6500
【ブシュ】50Φ×28.0
100
M24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58103791
CLB-NO6-28X116
656-6497
【ブシュ】56Φ×40.0
116
M24
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58103800
CLB-NO7-35.5X150
656-6498
【ブシュ】71Φ×56.0
150
M30
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58103809
CLB-NO3-14X65
656-6501
【ブシュ】31Φ×18.0
64
M12
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください