HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
SUS304
タイプ
【全ねじ/半ねじ】並目
強度区分
A2-70
仕様
ISO4032対応規格
セット内容
六角ボルト1本、六角ナット1個
六角高さ(mm)
約7.5
寸法d(mm)
12
二面幅(mm)
18
ねじ部長さ(mm)
約30
内容量
1組
注意
※本体規格品M12の二面幅は18です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069360
IS6HBNA270-M1240P175
40
1.75
684-6019
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌日出荷
58069378
IS6HBNA270-M1250P175
50
1.75
684-6010
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069369
IS6HBNA270-M1245P175
45
1.75
684-6009
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください