HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 全ねじ スタイル1ナット
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様
ISO4032対応規格
セット内容
六角ボルト1本、六角ナット1個
材質
SUS304
タイプ
【全ねじ/半ねじ】並目
ねじピッチ(mm)
1.75
六角高さ(mm)
約7.5
寸法d(mm)
12
二面幅(mm)
18
強度区分
A2-70
内容量
1組
注意
※本体規格品M12の二面幅は18です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069335
IS6FBNA270-M1230P175
684-6038
30
30
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069351
IS6FBNA270-M1235P175
684-6001
35
35
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください